絞り込み
ブランド
  • アズビル金門(6)
口径(Φmm)
  • 80
  • 13(24)
  • 15(8)
  • 20(32)
  • 25(31)
  • 30(16)
  • 32(8)
  • 40(25)
  • 50(32)
  • 65(20)
  • 75(13)
  • 100(19)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
測定流体
  • 液体(6)
最大表示量(m3)
  • 99999(6)
最高使用温度(℃)
  • 90(6)
90
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(24)
20(32)
25(31)
30(16)
32(8)
40(25)
50(32)
65(20)
75(13)
100(19)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付アズビル金門
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ接続材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルスアズビル金門
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ接続材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付アズビル金門
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルスアズビル金門
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
379,800税込417,780
1台
23日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
329,800税込362,780
1台
23日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター