絞り込み
ブランド
  • ベン
  • コフロック(10)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • テクネ計測(1)
  • 日本フローセル(1)
測定流体
  • 液体(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
液体(4)
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型ベン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
適合流体水道水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型ベン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合流体温水・水道水材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型ベン
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
適合流体材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
弁・バルブ