絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(5)
  • testo(テストー)(102)
  • エスコ(76)
  • 理化工業(60)
  • 佐藤計量器製作所(58)
  • 熱研(51)
  • マザーツール(42)
  • アズワン(31)
  • DeltaTRAK(28)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • サーモポート(15)
  • アイシー(15)
  • 安立計器(14)
  • ケニス(13)
  • 三商(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • カスタム(10)
  • シンワ測定(10)
  • センセカ(旧グライシンガー)(10)
測定範囲(℃)
  • 200~700(1)
  • -200~400(2)
  • -200~700(2)
  • -200~1000(2)
  • -200~1372(2)
校正証明書
  • 付き(2)
設置方式
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
200~700(1)
-200~400(2)
-200~700(2)
-200~1000(2)
-200~1372(2)
ディジタル温度計 横河計測ディジタル温度計横河計測(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
デジタル温度計 横河計測デジタル温度計横河計測
21,980税込24,178
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ 横河計測デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ横河計測
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計