絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • エスコ(5)
  • シンワ測定(5)
  • エンペックス気象計(4)
  • クレセル(2)
  • 日本計量器工業(2)
  • ケニス(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • 安藤計器製工所(1)
  • 松吉医科器械(1)
測定範囲(℃)
  • 0~200(1)
  • 0~400(1)
  • -30~50(4)
  • -40~50(1)
材質
  • ガラス(2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~200(1)
0~400(1)
-30~50(4)
-40~50(1)
室内用温度計 佐藤計量器製作所室内用温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
予約販売
材質木製1目盛(℃)1℃
ミニマックス1型 最高最低温度計 佐藤計量器製作所ミニマックス1型 最高最低温度計佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1台
当日出荷
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。タイプNo.7308-00湿度測定範囲25~95%本体寸法(mm)180Φ×180×35t質量(g)約240測定範囲(℃)-30~+50精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)精度(℃)±2(30~80%rh at15~25℃)
サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所サーモペッター 0~400℃佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ
サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所サーモペッター 0~200℃佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式温度表示方式アナログ
ミニマックス2(最高最低温度計) 佐藤計量器製作所ミニマックス2(最高最低温度計)佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35最小目盛2℃設置方式壁掛けアズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ
ファミリー温度計 T-200 佐藤計量器製作所ファミリー温度計 T-200佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2℃最小目盛2℃温度表示方式アナログ
シャトー温度計 T-300 佐藤計量器製作所シャトー温度計 T-300佐藤計量器製作所
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約730寸法(W)285×(H)285×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2℃最小目盛2℃設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
積算温度計 佐藤計量器製作所積算温度計佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 開花時期や収穫時期の目安として使用できます。
用途稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に。仕様積算温度:12000℃、積算日数:200日寸法(mm)Φ135×40質量(g)260(電池含む)電源単4アルカリ電池×3(付属)温度(℃)-10~60精度(℃)±1℃電池寿命約1年半

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温度計