NFCウォッチロガー 温湿度センサー内蔵アズワン12日以内出荷
航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-40~+80温度精度±0.3℃(-10~+50℃)/±0.5℃(その他)メモリー温度:16000データ、温度・湿度:16000データ温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)湿度測定範囲0~99%RH湿度精度±5%RH校正ポイント湿度20%のみ分解能(%RH)湿度/1