絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • 熱研(25)
  • エスコ(16)
  • 安立計器(16)
  • testo(テストー)(13)
  • 東亜計器(12)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • 三商(7)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • 三和製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 山本計器(1)
  • 理化工業(1)
  • 日本計量器工業(1)
測定範囲(℃)
  • -30~60(1)
  • -40~60(2)
特性
  • 防水(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子アダプタ 熱電用 CHINO(チノー)端子アダプタ 熱電用CHINO(チノー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
温湿度カードロガー 1mセット CHINO(チノー)温湿度カードロガー 1mセットCHINO(チノー)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から60日以内出荷
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです 湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます 温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存 電池切れでも収録データを長期保持 10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理 住宅設備関連機器の試験データ記録 生鮮野菜、生花の鮮度管理 電気・通信機器の環境管理 気温・湿度などの環境計測 電子機器工場などの温湿度管理 美術館、博物館の温湿度管理 定温倉庫、コンテナの温湿度管理 温室内の温湿度管理 試験・研究や教材用使用温度範囲(℃)-20~55電源単4乾電池2本表示反射形液晶表示材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)データ記録件数温度・湿度 各6000データ湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
K熱電対 CHINO(チノー)K熱電対CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
取付ホルダー CHINO(チノー)取付ホルダーCHINO(チノー)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
防水チューブ付センサ CHINO(チノー)防水チューブ付センサCHINO(チノー)
7,798税込8,578
1本ほか
8日以内出荷から60日以内出荷
測定範囲(℃)-40~60特性防水
多点接続ソフト CHINO(チノー)多点接続ソフトCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
炎検知用バンドパスフィルタ CHINO(チノー)炎検知用バンドパスフィルタCHINO(チノー)
69,980税込76,978
1個
62日以内出荷
ランプブザー付電源ユニット CHINO(チノー)ランプブザー付電源ユニットCHINO(チノー)
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
ACアダプタ CHINO(チノー)ACアダプタCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1個
62日以内出荷
TP-L専用直流電源ユニット CHINO(チノー)TP-L専用直流電源ユニットCHINO(チノー)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
水冷ケース(校正窓有) CHINO(チノー)水冷ケース(校正窓有)CHINO(チノー)
219,800税込241,780
1個
62日以内出荷
熱画像センサ CHINO(チノー)熱画像センサCHINO(チノー)
219,800税込241,780
1台ほか
14日以内出荷から60日以内出荷
適合体表面温度測定用視野角60°
追加温度センサ CHINO(チノー)追加温度センサCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1個ほか
23日以内出荷から60日以内出荷
一般アーム部 CHINO(チノー)一般アーム部CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
ケーブル CHINO(チノー)ケーブルCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷から23日以内出荷
長尺リード線付センサ CHINO(チノー)長尺リード線付センサCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本ほか
8日以内出荷から60日以内出荷
測定範囲(℃)-40~60

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品