「設置方法」から絞り込む
Pico Technology 温度測定用 プローブPICO TECHNOLOGY翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~