2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機デジタル温湿度計
RoHS
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力 測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90° 種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと) 表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm 分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01° 使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと) 確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8 測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃) 通信機能RS-232シリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応 測定周期約0.8秒
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360 質量(g)264 電源積層形9V乾電池×1本(付属) 最小表示0.1℃、0.01%RH 測定項目温度、湿度、露点 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135 温度測定範囲(℃)0~80 湿度測定範囲(%)10~95 プローブ長(mm)Φ26×200
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります