2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命
電源単4電池×2 本体寸法(mm)60×28×20 本体質量(g)44 材料ABS 電池寿命約2年 動作湿度(%RH)【相対】0~99 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計 ・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります ・スイス製高精度センサー搭載 ・スマートスピーカーと連携 ・アラート通知機能&遠隔確認 ・SwitchBotシリーズと連携 ・快適度が顔マークで分かる ・履歴データ確認&データエクスポート
ホワイト 電源単4電池×2 本体寸法(mm)79×65×22 本体質量(g)64 材料ABS 通信方式Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m 電池寿命約1年
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります