特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置方法」から絞り込む
卓上式(2)
壁掛け(3)
その他(1)
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
電源単4マンガン乾電池 1本
設置方式卓上式/壁掛け
温度表示方式デジタル
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)
分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)
精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)
湿度測定範囲(%)5~95(rh)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)
設置方法壁かけ、ハンディ
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)
材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス
寸法(mm)Φ47×20×176
質量(g)約25
電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃
温度測定範囲(℃)-30~150
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)
サンプリング周期1秒
アズワン品番1-8806-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に
種別温湿度計
電源ボタン電池 CR2032 1個
温度(℃)-10~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16
湿度測定範囲(%)5~95
温度表示方式デジタル
温度計の種類ペンタイプ
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
特性防水
センサーサーミスタ、熱電対(K)
質量(g)200(電池含む)
防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)20~95RH
仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド
質量(g)84
電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
測定方式測定項目:温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定精度その他±0.5℃
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番8-9547-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B
材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC
寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200
コード長さ(m)1.5
精度その他±0.5℃
温度精度±0.3℃(10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00
付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)約100(乾電池含む)
電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)湿球/-5~49
センサー(外部)-19~+70℃
温度測定範囲(℃)0~50
分解能(℃)0.1
露点温度-28.0~49.0℃
センサーコード長(m)(外部)約1.2
アズワン品番1-8804-01-20
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20
寸法(mm)167×33×15
質量(g)約49(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目温度・湿度・湿球温度・露点
測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
アズワン品番1-1873-02-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番8-9547-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番8-9547-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(。最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番2-6297-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番2-6297-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(中国語)
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(英語)
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ
粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303
寸法(mm)Φ15×(H)30
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
適合機種SK-110TRH-B
材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC
寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930
コード長さ(m)約0.7~1.5
精度その他±0.5℃
温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B
材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC
寸法(mm)Φ15×(H)90
精度その他±0.5℃
温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)
測定温度範囲(℃)-10~60
湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定範囲接続するセンサにより異なります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
分解能(%RH)0.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定精度その他±0.5℃
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10
寸法(mm)167×33×15
質量(g)約49(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目温度・湿度
測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
アズワン品番1-1873-01-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49
質量(g)約235(乾電池含む)
付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個
精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。