「設置方法」から絞り込む
壁掛け(1)
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)
セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書
材質筐体:プラスチック
質量(g)約50(スタンド除く)
外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)
対応OSiOS 14以降、Android 9以降
表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)0~90
電池CR2032×2個
保証期間1年間
表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え
温度測定精度±0.5℃
設置方法据え置き、壁付け両対応
警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定
測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)
時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用
湿度測定精度±5%
無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)
アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
通信距離(m)約50(見通し)
測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能
ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)
電池寿命(年)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。