絞り込み
校正証明書
特性
防じん・防水
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: デジタル温湿度計

463件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
Brannan 温度計ケース, 研究室温度計用 BRANNANBrannan 温度計ケース, 研究室温度計用BRANNAN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = 研究室温度計ガラスの温度計. ガラスの温度計は、様々な液体の温度を測定できる、経済的で正確で使いやすい器具です。 Brannan製品には、次のような機能があります。. 強化スターリング電球 永続「Duramark」マーク 垂直面出し ノンロール継手とリングトップ 水銀とレッドスピリットを充填 破損や流出のリスクを低く抑えて使い勝手を良くする安全シールパック ±1ディビジョンの精度
Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)Rotronic Instruments
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
External humidity/temp probe 12mm testo(テストー)External humidity/temp probe 12mmtesto(テストー)
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m testo(テストー)Humidity/temperature probe 12 mm 1.3mtesto(テストー)
48,980税込53,878
1個
16日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)テストー 0554 2001 磁気アダプタtesto(テストー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用 testo(テストー)熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用testo(テストー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ホルスタケース併用可能製品 = 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870Testo 869ホルスタケース. Testoサーモグラフィ用キャリングケースです。高耐久性ナイロン製で、ベルトに取り付けられる取り外し式ストラップを備えています。
RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRORS PRO 温度測定用 プローブRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度測定用 プローブ CARELCarel 温度測定用 プローブCAREL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ 永野電機産業静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ永野電機産業
369,800税込406,780
1個
41日以内出荷
アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット質量(g)【センサー】150電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz)出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20最高使用圧力(MPa)【センサー】1精度(℃)【センサー露点】±2(dp)流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時)設置方法卓上式アズワン品番3-7626-01流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec画面寸法(mm)96×97.5×48
ウェザータイム エンペックス気象計ウェザータイムエンペックス気象計
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38質量(g)500電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-39RoHS指令(10物質対応)対応
プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ エンペックス気象計プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、吸盤付。シンプルでスマート。かわいい温・湿度計
寸法(mm)64×35質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズエンペックス気象計
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
置型、木肌が美しいデザイン
電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応
アキュート温・湿度計 TMシリーズ エンペックス気象計アキュート温・湿度計 TMシリーズエンペックス気象計
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)94×150×35質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
エルム温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計エルム温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)105×102×20質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる
寸法(mm)168×130×19質量(g)190(ディスプレイ箱)アズワン品番61-6864-20RoHS指令(10物質対応)対応
晴天望機・1台4役 BWシリーズ エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズエンペックス気象計
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
メロディ気象台 BWシリーズ エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズエンペックス気象計
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
掛型、4つのメロディ。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。お洒落でハイグレードな大型サイズ
種別EX寸法(mm)315×55質量(g)1570アズワン品番61-6864-10RoHS指令(10物質対応)対応
メロディ気象台 BWシリーズ エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズエンペックス気象計
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ寸法(mm)320×58質量(g)1600電源単三乾電池4本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-09RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台寸法(mm)320×58質量(g)1480アズワン品番61-6864-11RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニタ1台4役 ギフトボックス エンペックス気象計快適モニタ1台4役 ギフトボックスエンペックス気象計
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム温・湿度計 ギフトボックス エンペックス気象計カスタム温・湿度計 ギフトボックスエンペックス気象計
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、天然木の味わいを生かしたデザイン
寸法(mm)130×130×43質量(g)340アズワン品番61-6866-18RoHS指令(10物質対応)対応
セレステ温・湿度計 ブリスター エンペックス気象計セレステ温・湿度計 ブリスターエンペックス気象計
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
置型。コンパクトで見やすい実用タイプ。どこに置いてもマッチします。
寸法(mm)93×89×35質量(g)100アズワン品番61-6865-91RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.95MB)
ウェザーマスター気象計 ギフトボックス エンペックス気象計ウェザーマスター気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40質量(g)990アズワン品番61-6864-05RoHS指令(10物質対応)対応
デュエット気象計 ギフトボックス エンペックス気象計デュエット気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
置型。気圧計・温度計・湿度計。実用的なインテリアとして。記念品や贈り物にも
寸法(mm)140×285×45質量(g)880アズワン品番61-6864-03RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカーナ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計アメリカーナ気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
掛型どの部屋にもマッチするコンパクトな気象計
寸法(mm)415×125×40質量(g)560電源不要本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×415設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-02RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーガイド気象計 ギフトボックス エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
トラディション気象計 ギフトボックス エンペックス気象計トラディション気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45質量(g)790アズワン品番61-6863-99RoHS指令(10物質対応)対応
トリオ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿計 JCシリーズ 日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ日本計量器工業
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250目盛(℃)1目盛範囲(℃)-20~50
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
環境表示計 三商環境表示計三商
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
ハンディタイプ露点計 三商ハンディタイプ露点計三商
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPaセット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書電源充電式バッテリー精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点測定ガス非腐食性ガス校正証明書付き

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計