絞り込み
校正証明書
特性
防じん・防水
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: デジタル温湿度計

463件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
デジタル温湿度計 三商デジタル温湿度計三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
白金デジタル温度計 本体 アズワン白金デジタル温度計 本体アズワン
32,700税込35,970
1個
翌々日出荷
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
交換用フィルター VAISALA(ヴァイサラ)交換用フィルターVAISALA(ヴァイサラ)
8,998税込9,898
1個
24日以内出荷
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
アズワン品番64-8891-80
温湿度計tamago クレセル温湿度計tamagoクレセル
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
藍色が鮮やかな玉子型の室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用。
アズワン品番64-8891-72
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
アズワン品番64-8891-69
湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) testo(テストー)湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)testo(テストー)
59,980税込65,978
1箱
21日以内出荷
用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
結露チェッカ 佐藤計量器製作所結露チェッカ佐藤計量器製作所
93,980税込103,378
1台
9日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49質量(g)約235(乾電池含む)付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲエンペックス気象計
3,498税込3,848
1個
当日出荷
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーコムⅡ エンペックス気象計ウエザーコムⅡエンペックス気象計
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書材質ABS樹脂寸法(mm)(プローブ)直径約22×130質量(g)約400(箱含む)電源CR2032×2ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)約120×68×19精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68保証期間1年アズワン品番2-2740-31-20温湿度表示-30~100℃、0~100%RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル結露計 elcometerデジタル結露計elcometer
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
校正証明書付き質量(g)300材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
デジタル温湿度計 ライン精機デジタル温湿度計ライン精機
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
温湿度変換器 イチネンTASCO温湿度変換器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCOマルチ環境計測計(データロガー機能付)イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
〈オプション〉 延長ケーブル イチネンTASCO〈オプション〉 延長ケーブルイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
質量(g)62ケーブル長(m)1.5
温湿度表示器 イチネンTASCO温湿度表示器イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)寸法(mm)105×140×26質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温湿度・露点計A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4温度表示方式デジタル
-20~+50℃ デジタル温度・湿度計 エスコ-20~+50℃ デジタル温度・湿度計エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-3温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
87,000税込95,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DS温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-2
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-1
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-27
[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計 エスコ[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728C-1
天然木枠デジタル温湿度計 クレセル天然木枠デジタル温湿度計クレセル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
デジタル温湿度・CO2計 マザーツールデジタル温湿度・CO2計マザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能(℃)0.1データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
温度計 防水式デジタルボトルタイプ Digi-Sense温度計 防水式デジタルボトルタイプDigi-Sense
12,980税込14,278
1台
47日以内出荷
ステンレス製センサーが容器内に挿入 冷蔵庫等の内部に設置の場合には、ドア開閉時の温度変化をデジタル表示
温湿度計 Digi-Sense温湿度計Digi-Sense
31,980税込35,178
1台
47日以内出荷
湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示 最少・最大値表示、表示固定機能
温湿度トランスミッタ アズワン温湿度トランスミッタアズワン
43,900税込48,290
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
エクスポケット温湿度計 アズワンエクスポケット温湿度計アズワン
20,800税込22,880
1個
翌々日出荷
設置方式ハンディタイプアズワン品番2-3364-01温度表示方式デジタル
直結センサー サーモポート直結センサーサーモポート
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-400-12
熱エネルギー測定システム[反射率測定具] アセイ工業熱エネルギー測定システム[反射率測定具]アセイ工業
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
付属品専用電源アダプタ質量(g)(本体+測定台)約350、(電源アダプタ)約100使用温度範囲(℃)15~30周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(専用アダプタ使用)適合チップACME-590H寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×39×157(電源アダプタを除く)表示分解能1mV温度測定範囲(℃)250~575使用湿度範囲30~75%RH表示モード電圧(mV)RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメット温湿度計 カスタムアルティメット温湿度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計