絞り込み
校正証明書
特性
防じん・防水
分解能
0.01・0.1・1・その他
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: デジタル温湿度計

463件中 441463
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定デジタル温湿度計C 不快指数メーターシンワ測定
3,998税込4,398
1台
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示 内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50湿度測定範囲(%)30~95質量(g)約125(電池含まず)本体寸法(mm)108×102×20使用電池単4乾電池1本設置方式卓上式/壁掛け湿度測定精度(30~90%)±10%温度表示方式デジタル測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
TESTO610温湿度計 testo(テストー)TESTO610温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)デジタル温湿度計 DFT-700-MTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
健康管理目安温湿度計 40個入 クレセル健康管理目安温湿度計 40個入クレセル
129,800税込142,780
1ケース(40個)
4日以内出荷
熱中症・インフルエンザ警戒目安が一目でわかります。冷房・暖房・加湿・除湿目安もわかりやすい。
温湿度計 50個入 クレセル温湿度計 50個入クレセル
89,980税込98,978
1ケース(50個)
4日以内出荷
熱中症インフルエンザ花粉ダニ・カビの注意目安を温度・湿度別に色ラインで表示。
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研熱中症予防対策温湿度計用ボールガード熱研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途体育館や倉庫での破損予防に。
デジタル温湿度計 クレセルデジタル温湿度計クレセル
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
本体寸法(mm)88×48×23本体質量(g)64温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-9.9~50湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)アズワン品番68-5750-13湿度測定範囲(%RH)20~95
交換用センサユニット CHINO(チノー)交換用センサユニットCHINO(チノー)
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポートハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズサーモポート
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ケーブル1.5mセンサ。
寸法(mm)検知部:Φ13×L175質量(g)約100コード長さ(m)約1.5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-41
極細プローブ温度計 センセカ(旧グライシンガー)極細プローブ温度計センセカ(旧グライシンガー)
57,980税込63,778
1台
47日以内出荷
Pt1000気温計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000気温計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
58,980税込64,878
1台
47日以内出荷
M2Mルータ CHINO(チノー)M2MルータCHINO(チノー)
96,980税込106,678
1個
23日以内出荷
仕様●MZseries用アズワン品番67-4916-80
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポートハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズサーモポート
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
直結式センサ
寸法(mm)【検知部】Φ13×L43質量(g)約6温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-42
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズサーモポート
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入 デルタトラックジャパン温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入デルタトラックジャパン
26,980税込29,678
1箱(100枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。
寸法(mm)19×40×2.5精度温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)
温度降下検知ラベル コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル コールドマークSpotSee
7,998税込8,798
1ケース(10枚)
5日以内出荷
貼るだけ簡単に管理温度を記録できます。不可逆なので確実な永久記録です。常時監視することなく運送時、商品保管時の温度を把握できます。商品の付加価値を高めます。予冷の必要がありません。反応温度以下にさらされると、先端の透明ボールが紫色に染色します。
仕様CM-3℃ 10枚入温度精度±1℃保管温度(℃)反応温度より5以上高い温度で室温管理(43以下)アズワン品番65-1845-22保存期間(年)2反応温度(℃)-3メーカー商品コードCM-3-10
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機 A&Dワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機A&D
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH付属品温度プローブ×2使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計