絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • エンペックス気象計(41)
  • クレセル(31)
  • エスコ(25)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • 熱研(5)
  • タニタ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三商(3)
  • GRUS(グルス)(3)
  • シチズン(2)
  • ヤガミ(2)
  • ELPA(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マザーツール(1)
  • リズム(1)
  • ドリテック(1)
  • エツミ(1)
設置方法
  • 壁掛け(1)
測定範囲(℃)
  • -20~40(3)
  • -24~50(1)
  • -28~48(1)
  • -30~50(5)
  • -30~70(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(5)
  • 5~95(1)
  • 10~90(5)
  • 15~100(1)
校正証明書
  • 付き(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
壁掛け(1)
温湿度計 Uシリーズ シンワ測定温湿度計 Uシリーズシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイトシンワ測定(3件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
湿度計 丸型 シンワ測定湿度計 丸型シンワ測定(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ1目盛2%設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温度計・湿度計セット シンワ測定温度計・湿度計セットシンワ測定(13件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~70湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ48×17質量(g)111目盛温度計:2℃、湿度計:2%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式両面テープ式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイトシンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Fシリーズ シンワ測定温湿度計 Fシリーズシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイトシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)33精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 シンワ測定温湿度計シンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログ
温湿度計 Qシリーズ シンワ測定温湿度計 Qシリーズシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 丸型 ホワイト シンワ測定温湿度計 丸型 ホワイトシンワ測定
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ精度【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±101目盛【温度】2℃【湿度】5%
温湿度計 Gシリーズ シンワ測定温湿度計 Gシリーズシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 チャーミー シンワ測定温湿度計 チャーミーシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-28~48湿度測定範囲(%)15~100材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)Φ120×30質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け/卓上式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー シンワ測定温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルーシンワ測定
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー シンワ測定温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルーシンワ測定
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー シンワ測定温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルーシンワ測定
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー シンワ測定温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルーシンワ測定
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度・不快指数計 丸型 シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型シンワ測定
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温湿度計