絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • エンペックス気象計(5)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ELPA(1)
  • 三商(1)
設置方式
  • 壁掛け(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -30~50(1)
材質
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿計 シンワ測定乾湿計シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~94材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)285×84×26質量(g)1001目盛温度計:1℃、湿度:-温度精度±1℃湿度精度±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 PCオーバル シンワ測定温湿度計 PCオーバルシンワ測定(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

棒状温湿度計