絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • A&D(14)
  • エスコ(9)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(5)
  • シンワ測定(4)
  • ライフケア技研(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • カスタム(2)
  • クレセル(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • KEM(2)
  • スターライト工業(2)
  • RABLISS(2)
  • シチズン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タニタ(1)
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • -9.9~50(3)
湿度測定範囲(%)
  • 10.0~90.0(1)
10.0~90.0
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール熱中症警戒表示機能付き温湿度計マザーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH付属品取説、お試し電池質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル
黒球付小型熱中症計 マザーツール黒球付小型熱中症計マザーツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタル
熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

風邪・熱中症計