掛・置兼用
収納できる卓上用スタンド
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅
大きくて見やすい液晶パネル
薄型スリムな温・湿度計本体
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-2177-24
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン
寸法(mm)25×10.5×43 (H)
色ブラック
質量(g)11
連続使用時間3.5~4日
使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)
耐熱温度(℃)~80
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2
測定間隔毎15秒に1回
充電方式USB充電 (マグネット式)
音量(dB)68
1個(1個)
¥5,040
税込¥5,544
翌々日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)
湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)
アズワン品番65-2177-22
1台
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能)
寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H)
測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH)
質量(g)約 240(電池含む)
電源単3形乾電池×3本(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
アズワン品番65-2177-21
1台
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。