1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付) 材質ABS,PMMA 測定範囲気温(TEMP)-10.0~60.0℃ 0.1℃単位(-10.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、相対湿度(RH):0.0~100.0% 0.1%単位 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0 0.1単位(0.0未満は Lo 表示、50.0を超えると HI 表示) 電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時) 測定間隔約30秒/1回 アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります