絞り込み
動粘度測定範囲(cSt)
粘度計番号
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SUSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルドSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ SOSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ アズワンウベローデ粘度計 6327331000シリーズアズワン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質硼珪酸ガラス適合規格ISO3105
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SFSIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
三商印 ウベローテ粘度計 三商三商印 ウベローテ粘度計三商
53,980税込59,378
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商三商印 キャノンフェンスケ粘度計三商
57,980税込63,778
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商三商印 キャノンフェンスケ粘度計三商
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用 SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用 SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
オストワルド粘度計 三商オストワルド粘度計三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
相対粘度測定や予試験として使用されます。
オストワルド粘度計 精密型 三商オストワルド粘度計 精密型三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
ウベローテ粘度計 三商ウベローテ粘度計三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
キャノンフェンスケ粘度計 三商キャノンフェンスケ粘度計三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
ウベローデ粘度計 TGK(東京硝子器械)ウベローデ粘度計TGK(東京硝子器械)
49,900税込54,890
1本
24日以内出荷
トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
キャノン・フェンスケ粘度計 TGK(東京硝子器械)キャノン・フェンスケ粘度計TGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1本
24日以内出荷
トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#400 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#400TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号400動粘度測定範囲(cSt)240~1200TGK品番371-56-28-09
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#350 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#350TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号350動粘度測定範囲(cSt)100~500TGK品番371-56-28-08
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#300 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#300TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号300動粘度測定範囲(cSt)50~250TGK品番371-56-28-07
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#200 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#200TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号200動粘度測定範囲(cSt)20~100TGK品番371-56-28-06
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#150 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#150TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号150動粘度測定範囲(cSt)7~35TGK品番371-56-28-05
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#100 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#100TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15TGK品番371-56-28-04
粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#75 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#75TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号75動粘度測定範囲(cSt)1.6~8TGK品番371-56-28-03
粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#50 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#50TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号50動粘度測定範囲(cSt)0.8~4TGK品番371-56-28-02
粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#25 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#25TGK(東京硝子器械)
49,400税込54,340
1個
6日以内出荷
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号25動粘度測定範囲(cSt)0.4~2TGK品番371-56-28-01
粘度計 キャノンフェンスケ #500 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #500TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号500動粘度測定範囲(cSt)1600~8000TGK品番371-56-27-11
粘度計 キャノンフェンスケ #50 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #50TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号50動粘度測定範囲(cSt)0.8~4TGK品番371-56-27-02
粘度計 キャノンフェンスケ #450 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #450TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号450動粘度測定範囲(cSt)500~2500TGK品番371-56-27-10
粘度計 キャノンフェンスケ #400 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #400TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号400動粘度測定範囲(cSt)240~1200TGK品番371-56-27-09
粘度計 キャノンフェンスケ #350 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #350TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号350動粘度測定範囲(cSt)100~500TGK品番371-56-27-08
粘度計 キャノンフェンスケ #300 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #300TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号300動粘度測定範囲(cSt)50~250TGK品番371-56-27-07
粘度計 キャノンフェンスケ #25 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #25TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号25動粘度測定範囲(cSt)0.5~2TGK品番371-56-27-01
粘度計 キャノンフェンスケ #200 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #200TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
8日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号200動粘度測定範囲(cSt)20~100TGK品番371-56-27-06
粘度計 キャノンフェンスケ #150 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #150TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
4日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号150動粘度測定範囲(cSt)7~35TGK品番371-56-27-05
粘度計 キャノンフェンスケ #100 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #100TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
4日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15TGK品番371-56-27-04
粘度計 ウベローデ #5 TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #5TGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1個
24日以内出荷
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号5動粘度測定範囲(cSt)20000~100000TGK品番371-56-29-16
粘度計 ウベローデ #4C TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4CTGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1個
24日以内出荷
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4C動粘度測定範囲(cSt)6000~30000TGK品番371-56-29-14
粘度計 ウベローデ #4B TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4BTGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1個
24日以内出荷
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4B動粘度測定範囲(cSt)10000~50000TGK品番371-56-29-15
粘度計 ウベローデ #4 TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4TGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1個
6日以内出荷
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4動粘度測定範囲(cSt)2000~10000TGK品番371-56-29-13
粘度計 ウベローデ #3C TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #3CTGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1個
6日以内出荷
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号3C動粘度測定範囲(cSt)600~3000TGK品番371-56-29-11

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

毛細管特集
おすすめ人気ランキング
細管式