絞り込み
ブランド
  • Blookfield
  • A&D(26)
  • IKA(5)
  • アズワン(4)
  • エリクセン(4)
  • TP技研(4)
  • ブルックフィールド(4)
  • アントンパール・ジャパン(3)
  • 東機産業(3)
  • イマダ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • リオン(2)
  • elcometer(2)
  • 英弘精機(1)
  • DKSH(1)
  • TQC Sheen(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
レベリングスクリュー BlookfieldレベリングスクリューBlookfield
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield汎用粘度標準液 鉱物油Blookfield
83,980税込92,378
1個
40日以内出荷から62日以内出荷
鉱物油製の粘度標準液です。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
スピンドルラック BlookfieldスピンドルラックBlookfield
37,980税込41,778
1個
60日以内出荷
スピンドルを保管するラックです。
アズワン品番62-2941-27
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
59,980税込65,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
ブルックフィールド標準粘度液 Blookfieldブルックフィールド標準粘度液Blookfield
61,980税込68,178
1個(500mL)
8日以内出荷
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
エクステンションリンク SXVシリーズ Blookfieldエクステンションリンク SXVシリーズBlookfield
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
カップリングナット BlookfieldカップリングナットBlookfield
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
KU-2用粘度標準液 鉱物油 BlookfieldKU-2用粘度標準液 鉱物油Blookfield
63,980税込70,378
1個
40日以内出荷から47日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ Blookfieldハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズBlookfield
63,980税込70,378
1個
45日以内出荷から47日以内出荷
ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ Blookfieldハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズBlookfield
65,980税込72,578
1個
45日以内出荷から62日以内出荷
ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ Blookfield高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズBlookfield
86,980税込95,678
1個
45日以内出荷から122日以内出荷
サーモセル用の粘度標準液です。
種別サーモセル用粘度標準液
CAPスピンドル BlookfieldCAPスピンドルBlookfield
339,800税込373,780
1個
60日以内出荷
ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
種別CAP用スピンドル
羽根型スピンドル Blookfield羽根型スピンドルBlookfield
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
特殊スピンドル Blookfield特殊スピンドルBlookfield
149,800税込164,780
1個
62日以内出荷
高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
特殊スピンドル Blookfield特殊スピンドルBlookfield
93,980税込103,378
1個
62日以内出荷
車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ BlookfieldDINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別DINスピンドル
Tバースピンドル BlookfieldTバースピンドルBlookfield
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ BlookfieldULアダプタースピンドル YULA-15シリーズBlookfield
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ BlookfieldULアダプタースピンドル YULA-15シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
UL低粘度アダプターセット BlookfieldUL低粘度アダプターセットBlookfield
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
UL低粘度アダプターセット BlookfieldUL低粘度アダプターセットBlookfield
629,800税込692,780
1個
5日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
DINスピンドル SC4-DINシリーズ BlookfieldDINスピンドル SC4-DINシリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.29N
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
489,800税込538,780
1個
60日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-90直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
899,800税込989,780
1個
60日以内出荷
使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-86
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
739,800税込813,780
1個
30日以内出荷
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

粘度計関連品