絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 山金工業(1)
間口(mm)
  • 492(3)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
高さ(mm)
  • 600~900(1)
  • 900~1200(1)
  • 1066(3)
奥行(mm)
  • 442(2)
  • 450(2)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
均等耐荷重(kg)
  • 10
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(28)
  • 60(8)
  • 80(23)
  • 100(31)
  • 128(12)
  • 150(60)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 200(52)
  • 250(17)
  • 300(16)
  • 350(4)
  • 400(8)
  • 500(4)
  • 800(5)
材質(天板)
  • メラミン天板(1)
メラミン天板
色(天板)
  • 色(天板)ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
492(3)
900(1)
1200(1)
1500(1)
1800(1)
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
46,762税込51,438
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。さらに小物置きに便利な架台(上棚)付き!収納力抜群な棚付き作業台としての使用もおすすめです。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!清潔感あるホワイトカラーで設置場所を選びません。高さ調節範囲(天板面まで):高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプの2種類。架台と合わせると総高さは作業台高さ+360mmとなります。高さ調節は25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台の天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)架台:10(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ハイワークテーブル(SUS304) ウレタン車輪仕様 TRUSCOハイワークテーブル(SUS304) ウレタン車輪仕様TRUSCO
83,980税込92,378
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番215-2791材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ウレタンキャスターステンレス金具Φ75mm ウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-85均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様 TRUSCOハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様TRUSCO
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、食品工場など。トラスコ品番207-2324材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーキャスタースチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-86均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル TRUSCOハイワークテーブルTRUSCO
51,980税込57,178
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。トラスコ品番207-2328材質/仕上本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーホワイトキャスター径(Φmm)75アズワン品番64-8561-84均等積載量(kg/段)5(上段)、1(中段)、10(下段)最大積載量(kg/台)16

作業台』には他にこんなカテゴリがあります

高さ調整タイプ