ワークテーブル (傾斜タイプ)エスコ翌日出荷
プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。
付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)質量(kg)16材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)耐荷重(kg)150キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)キャスター径(Φmm)Φ75×25