絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • サカエ(174)
  • 山金工業(66)
  • TRUSCO(65)
  • スペーシア(38)
  • 大阪製罐(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ギガ・セレクション(10)
  • エスコ(9)
  • サンワサプライ(5)
  • ピカコーポレイション(4)
  • イトーキ(3)
  • 矢崎化工(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 森松(2)
  • ヤマテック(2)
  • アズワン(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • キタジマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用 LAMP(スガツネ工業)コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
ハンドセット LAMP(スガツネ工業)ハンドセットLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合マルチリフト ML-2、IM、CL、ESDコード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル LAMP(スガツネ工業)電源ケーブルLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コントロールユニット TRML-2型用の電源ケーブルです。
コード長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)コントロールユニットLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご 使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧(V)AC100接続台数1~ 2
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプLAMP(スガツネ工業)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型 LAMP(スガツネ工業)上調整プレート H型LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニットLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用 LAMP(スガツネ工業)コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

作業台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台アクセサリ