絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(11)
  • 1(69)
  • 1.5(62)
  • 2(71)
  • 2.5(59)
  • 3(71)
  • 3.5(53)
  • 4(70)
  • 4.5(48)
  • 5(68)
  • 5.5(28)
  • 6(54)
  • 6.5(22)
  • 7(37)
  • 7.5(21)
  • 8(40)
  • 8.5(20)
  • 9(26)
  • 9.5(17)
  • 10(27)
幅(mm)
  • 25
  • 20(10)
  • 35(74)
  • 37(13)
  • 40(36)
  • 42(9)
  • 46(5)
  • 48(3)
  • 50(143)
  • 52(10)
  • 55(10)
  • 60(17)
  • 75(102)
  • 100(92)
  • 150(21)
  • 175(2)
  • 190(2)
  • 200(13)
  • 250(6)
  • 300(9)
使用荷重(t)
  • 0.4(8)
  • 0.5(6)
  • 0.63(14)
  • 0.632224052(1)
  • 0.64(3)
  • 0.76(1)
  • 0.8(41)
  • 1(21)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.25(10)
  • 1.36(1)
  • 1.6(5)
  • 1.7(1)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 3.2(2)
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(22)
  • JIS4等級(24)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 0.63(9)
  • 0.8(19)
  • 1(18)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
  • 1.36(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 3.2(1)
種別
種別
エンドレス形(4)
種別
両端アイ形(55)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(45)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(16)
  • ポリエステル(53)
  • ポリプロピレン(13)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイビッグ(20)
  • エスコ(19)
  • オーエッチ工業(10)
  • KITO(キトー)(8)
  • 明大(8)
  • TRUSCO(7)
  • シライ(7)
  • テザック(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • 田村総業(4)
  • コンドーテック(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • エバープラウド(3)
  • スリーエッチ(2)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • JSH(1)
  • マーベル(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • バイタル工業(1)
モノタロウ・アイビッグ・エスコ・オーエッチ工業・KITO(キトー)・明大・TRUSCO・シライ・テザック・大洋製器工業・田村総業・コンドーテック・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・エバープラウド・スリーエッチ・FREAK(フリーク)・JSH・マーベル・JET INOUE(ジェットイノウエ)・バイタル工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(69)
1.5(62)
2(71)
2.5(59)
3(71)
3.5(53)
4(70)
4.5(48)
5(68)
6(54)
長さ(m)をもっと見る
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から6日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ベルトスリング マーベルベルトスリングマーベル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業JIS4等級ベルトスリングオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級関連資料(0.98MB)
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ハイパースリング 4等級 日伸産業ハイパースリング 4等級日伸産業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、シグナル付で安全!!
材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
ベルトスリング 3等級 エバープラウドベルトスリング 3等級エバープラウド(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
俺のスリング 和勝の保証俺のスリング和勝の保証
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
Jスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Jスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
種別両端アイ形材質超強力ポリエステルオレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)豊彰繊維工業
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)明大(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱ウルトラベルトスリング JIS3等級大綱
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング