絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 25(8)
  • 37(1)
使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.5(30)
  • 0.6(9)
  • 0.63(20)
  • 0.8(58)
  • 1(78)
  • 1.2(12)
  • 1.25(51)
  • 1.5(13)
  • 1.6(99)
  • 2(77)
  • 2.0(6)
  • 2.5(53)
  • 3(14)
  • 3.2(70)
  • 4(33)
  • 5(41)
  • 6.3(16)
  • 8(14)
  • 10(12)
等級
  • その他(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
種別
種別
両端アイ形(1)
両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
ブランド
  • アイビッグ(8)
  • シライ(1)
アイビッグ・シライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
9(1)
9.5(1)
10(1)
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
スリムserge25mm×3m アイビッグスリムserge25mm×3mアイビッグ
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×1m アイビッグスリムserge25mm×1mアイビッグ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)1使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×4m アイビッグスリムserge25mm×4mアイビッグ
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×2m アイビッグスリムserge25mm×2mアイビッグ
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)2使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×7m アイビッグスリムserge25mm×7mアイビッグ
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×5m アイビッグスリムserge25mm×5mアイビッグ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×8m アイビッグスリムserge25mm×8mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)8使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×6m アイビッグスリムserge25mm×6mアイビッグ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)6使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング