絞り込み
長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 1(11)
  • 1.5(12)
  • 2(10)
  • 2.5(12)
  • 3(11)
  • 3.5(6)
  • 4(6)
  • 4.5(6)
  • 5(6)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(14)
使用荷重(t)
  • 0.63
  • 0.4(9)
  • 0.5(30)
  • 0.6(9)
  • 0.8(58)
  • 1(78)
  • 1.2(12)
  • 1.25(51)
  • 1.5(13)
  • 1.6(99)
  • 2(77)
  • 2.0(6)
  • 2.5(53)
  • 3(14)
  • 3.2(72)
  • 4(33)
  • 5(41)
  • 6.3(16)
  • 8(14)
  • 10(12)
等級
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(4)
最大使用荷重(t)
  • 0.63(15)
種別
種別
両端アイ形(8)
両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリエステル(6)
  • ポリプロピレン(8)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • エスコ(10)
  • シライ(4)
  • テザック(2)
  • 明大(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
エスコ・シライ・テザック・明大・大洋製器工業・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(11)
1.5(12)
2(10)
2.5(12)
3(11)
3.5(6)
4(6)
4.5(6)
5(6)
6(5)
長さ(m)をもっと見る
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
金具付シグナルスリング KSEF シライ金具付シグナルスリング KSEFシライ(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
ロックスリング ”E×” E×-1 明大ロックスリング ”E×” E×-1明大
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
金具付シグナルスリング KSER シライ金具付シグナルスリング KSERシライ
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロックスリング ”PP” P-1 明大ロックスリング ”PP” P-1明大(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE大洋製器工業
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)30金具両端フック最大使用荷重(t)0.63
25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
5,970税込6,567
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)4.0全長(m)4.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25長さ(m)3.0揚量(t)0.63
25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
4,340税込4,774
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2.5全長(m)2.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)1.5全長(m)1.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)テザック
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-3A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)3フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
金具付シグナルスリング KSRR シライ金具付シグナルスリング KSRRシライ
7,298税込8,028
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KSRF シライ金具付シグナルスリング KSRFシライ
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング