絞り込み
長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 3.5(3)
  • 4(6)
  • 4.5(3)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
幅(mm)
  • 25(1)
  • 35(3)
  • 75(7)
使用荷重(t)
  • 1.2
  • 0.4(9)
  • 0.5(30)
  • 0.6(9)
  • 0.63(20)
  • 0.8(58)
  • 1(78)
  • 1.25(51)
  • 1.5(13)
  • 1.6(99)
  • 2(77)
  • 2.0(6)
  • 2.5(53)
  • 3(14)
  • 3.2(70)
  • 4(33)
  • 5(41)
  • 6.3(16)
  • 8(14)
  • 10(12)
最大使用荷重(t)
  • 1.2(3)
種別
種別
両端アイ形(3)
材質
  • ポリエステル(3)
ポリエステル
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイビッグ(7)
  • KITO(キトー)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
  • PMS(1)
モノタロウ・アイビッグ・KITO(キトー)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・FREAK(フリーク)・PMS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(5)
1.5(4)
2(6)
2.5(4)
3(6)
4(6)
5(5)
6(3)
7(3)
8(3)
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
Magma耐熱ベルトスリング PMSMagma耐熱ベルトスリングPMS
69,980税込76,978
1本
30日以内出荷
300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
スリムserge75mm×4m アイビッグスリムserge75mm×4mアイビッグ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×7m アイビッグスリムserge75mm×7mアイビッグ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×8m アイビッグスリムserge75mm×8mアイビッグ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)8使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×5m アイビッグスリムserge75mm×5mアイビッグ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×3m アイビッグスリムserge75mm×3mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×2m アイビッグスリムserge75mm×2mアイビッグ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)2使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge75mm×6m アイビッグスリムserge75mm×6mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)6使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング