絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.5(14)
  • 2(20)
  • 2.5(17)
  • 3(20)
  • 3.5(14)
  • 4(18)
  • 4.5(12)
  • 5(17)
  • 5.5(6)
  • 6(14)
  • 6.5(7)
  • 7(11)
  • 7.5(6)
  • 8(13)
  • 8.5(7)
  • 9(9)
  • 9.5(6)
  • 10(9)
幅(mm)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 91(1)
  • 100(18)
  • 150(5)
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.4(9)
  • 0.5(29)
  • 0.6(8)
  • 0.63(14)
  • 0.8(47)
  • 1(70)
  • 1.2(11)
  • 1.25(39)
  • 1.5(11)
  • 1.6(81)
  • 2(68)
  • 2.4(6)
  • 2.5(41)
  • 3(12)
  • 3.2(63)
  • 4(23)
  • 6.3(10)
  • 8(9)
  • 10(5)
種別
種別
4本吊(2)
種別
エンドレス形(4)
種別
両端アイ形(9)
最大使用荷重(t)
  • 5(15)
等級
  • JIS3等級(8)
  • その他(2)
JIS3等級・その他
JIS規格
  • 適合品(9)
適合品
材質
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(13)
ナイロン・ポリエステル
ブランド
  • エスコ(10)
  • アイビッグ(7)
  • オーエッチ工業(4)
  • シライ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 明大(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • テザック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • サンピース(1)
エスコ・アイビッグ・オーエッチ工業・シライ・TRUSCO・明大・KITO(キトー)・コンドーテック・スリーエッチ・テザック・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・サンピース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
金具付シグナルスリング KQRE シライ金具付シグナルスリング KQREシライ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチラウンドスリング 両アイ型スリーエッチ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター N 5T(赤)明大
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター E 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター E 5T(赤)明大
8,998税込9,898
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)85厚さ(mm)25最大使用荷重(t)5アイの長さ(mm)500
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
Aスリングベルト 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルト 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
超強力ポリエステル繊維を使用しています。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途玉掛け作業等に。材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維等級3等ベルト寸法(mm)100×
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ゴリラスリング100mm×5m アイビッグゴリラスリング100mm×5mアイビッグ
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)5使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×3m アイビッグゴリラスリング100mm×3mアイビッグ
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)3使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×2m アイビッグゴリラスリング100mm×2mアイビッグ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)2使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×4m アイビッグゴリラスリング100mm×4mアイビッグ
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)4使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×6m アイビッグゴリラスリング100mm×6mアイビッグ
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)6使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×8m アイビッグゴリラスリング100mm×8mアイビッグ
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)8使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×7m アイビッグゴリラスリング100mm×7mアイビッグ
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)7使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
100mmx9.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx9.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
80,000税込88,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-9材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)9揚量(t)5
100mmx8.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx8.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
75,700税込83,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-8.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5全長(m)8.5揚量(t)5
100mmx6.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx6.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
58,600税込64,460
1個
翌日出荷
全長(m)6.5幅(mm)100エスコ品番EA981CZ-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5揚量(t)5
100mmx6.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx6.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
全長(m)6幅(mm)100エスコ品番EA981CZ-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5揚量(t)5
100mmx5.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx5.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5全長(m)5揚量(t)5
100mmx4.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx4.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)4揚量(t)5
100mmx3.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx3.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
全長(m)3幅(mm)100エスコ品番EA981CZ-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5揚量(t)5
100mmx2.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx2.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5全長(m)2.5揚量(t)5
100mmx2.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx2.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)2揚量(t)5
100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
17,100税込18,810特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)1.5揚量(t)5
金具付シグナルスリング KQRR シライ金具付シグナルスリング KQRRシライ
51,980税込57,178
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング