絞り込み
長さ(m)
  • 3.5
  • 0.5(12)
  • 1(151)
  • 1.5(141)
  • 2(172)
  • 2.5(135)
  • 3(170)
  • 4(153)
  • 4.5(103)
  • 5(153)
  • 5.5(63)
  • 6(128)
  • 6.5(64)
  • 7(90)
  • 7.5(57)
  • 8(98)
  • 8.5(55)
  • 9(63)
  • 9.5(44)
  • 10(64)
幅(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(3)
  • 25(47)
  • 35(29)
  • 37(2)
  • 40(10)
  • 46(3)
  • 50(47)
  • 52(3)
  • 55(2)
  • 60(10)
  • 75(39)
  • 80(2)
  • 100(29)
  • 130(1)
  • 150(8)
  • 200(7)
  • 250(3)
  • 300(3)
使用荷重(t)
  • 0.5(14)
  • 0.63(5)
  • 0.8(25)
  • 1(24)
  • 1.2(3)
  • 1.25(24)
  • 1.28(3)
  • 1.6(43)
  • 2(22)
  • 2.0(5)
  • 2.4(5)
  • 2.5(24)
  • 2.56(3)
  • 3.2(30)
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6.3(9)
  • 8(9)
  • 10(5)
  • 12.5(4)
種別
種別
エンドレス形(13)
種別
両端アイ形(65)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(12)
  • 0.63(5)
  • 0.8(16)
  • 1(21)
  • 1.2(2)
  • 1.25(20)
  • 1.6(36)
  • 2(24)
  • 2.4(3)
  • 2.5(19)
  • 3.2(24)
  • 4(5)
  • 5(12)
  • 6.3(6)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12.5(3)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(33)
  • JIS4等級(13)
  • その他(3)
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(42)
適合品
材質
  • アラミド(2)
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(77)
  • ポリプロピレン(12)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 明大(21)
  • TRUSCO(18)
  • シライ(15)
  • 丸善織物(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • KITO(キトー)(4)
  • テザック(4)
  • ナロック(NAROC)(4)
  • allsafe(3)
  • コンドーテック(2)
  • スリーエッチ(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • 田村総業(2)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • サンピース(1)
  • NT(1)
  • アイネット(1)
モノタロウ・明大・TRUSCO・シライ・丸善織物・オーエッチ工業・JET INOUE(ジェットイノウエ)・KITO(キトー)・テザック・ナロック(NAROC)・allsafe・コンドーテック・スリーエッチ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・田村総業・FREAK(フリーク)・大洋製器工業・サンピース・NT・アイネット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ロープスリング500Kg TRUSCOロープスリング500KgTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
俺のスリング 和勝の保証俺のスリング和勝の保証
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプTRUSCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)豊彰繊維工業
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)明大(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形シライ
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質アラミド(心体)
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmTRUSCO
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング