絞り込み
ブランド
  • シライ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(192)
  • 田村総業(85)
  • アイビッグ(81)
  • オーエッチ工業(39)
  • 明大(28)
  • TRUSCO(26)
  • RS PRO(17)
  • KITO(キトー)(12)
  • テザック(12)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • スリーエッチ(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • ナロック(NAROC)(4)
  • コンドーテック(3)
  • エバープラウド(3)
  • allsafe(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(29)
  • 1.5(30)
  • 2(30)
  • 2.5(27)
  • 3(32)
  • 3.5(15)
  • 4(20)
  • 4.5(15)
  • 5(20)
  • 5.5(14)
  • 6(19)
  • 6.5(13)
  • 7(14)
  • 7.5(13)
  • 8(13)
  • 8.5(13)
  • 9(13)
  • 9.5(13)
  • 10(13)
幅(mm)
  • 12(1)
  • 25(7)
  • 35(3)
  • 37(3)
  • 40(4)
  • 46(4)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 60(2)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 0.63(4)
  • 0.8(7)
  • 1(16)
  • 1.5(4)
  • 1.6(13)
  • 2(17)
  • 2.5(4)
  • 2.56(3)
  • 3(8)
  • 3.2(13)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6.3(3)
  • 6.4(3)
  • 10(3)
  • 12.8(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
等級
  • JIS3等級(13)
  • JIS4等級(9)
  • その他(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 0.63(4)
  • 0.8(5)
  • 1(15)
  • 1.25(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(11)
  • 2(16)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 3.2(11)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.5・3・3.2・4・4.5・5・6・10・12.5・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
種別
種別
2本吊(3)
種別
4本吊(2)
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(16)
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(28)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(28)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(4)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(29)
1.5(30)
2(30)
2.5(27)
3(32)
3.5(15)
4(20)
4.5(15)
5(20)
6(19)
長さ(m)をもっと見る
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
マルチスリング HE 両端アイ形 シライマルチスリング HE 両端アイ形シライ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン等級JIS B 8818規格品使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
規格JIS B 8811規格品
金具付シグナルスリング KQRE シライ金具付シグナルスリング KQREシライ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅シライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)35等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1.6端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
補強筒 両端アイ形/マルチスリング用 シライ補強筒 両端アイ形/マルチスリング用シライ
979税込1,077
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別両端アイ形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
金具付シグナルスリング KSEF シライ金具付シグナルスリング KSEFシライ(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRE シライ金具付シグナルスリング KDREシライ
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライシグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形シライ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 75mm幅シライ
9,198税込10,118
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)75等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)3.2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ポリエステルスリング 両端アイ形 シライポリエステルスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅100mmシライ(1件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅50mmシライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
金具付シグナルスリング KSRF シライ金具付シグナルスリング KSRFシライ
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRF シライ金具付シグナルスリング KDRFシライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形シライ
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質アラミド(心体)
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅シライ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅シライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)100等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)4端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
金具付シグナルスリング KTRF シライ金具付シグナルスリング KTRFシライ
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様3本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KSER シライ金具付シグナルスリング KSERシライ
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 シライ防水型マルチスリングWG 両端アイ形シライ
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ポリエステル(心体)
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
6,598税込7,258
1本
12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅100mmシライ
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途玉掛け用具として。一般用。トラスコ品番816-9973材質ナイロン、芯:ポリエステルタイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級全長(m)4最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅シライ
6,498税込7,148
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅シライ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)150等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)6.3端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)10~11エコマーク認定番号22 105 003
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
72,980税込80,278
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
金具付シグナルスリング KTRR シライ金具付シグナルスリング KTRRシライ
19,980税込21,978
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KTRE シライ金具付シグナルスリング KTREシライ
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KSRR シライ金具付シグナルスリング KSRRシライ
7,298税込8,028
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KQRR シライ金具付シグナルスリング KQRRシライ
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRR シライ金具付シグナルスリング KDRRシライ
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
点検がきわめて容易 キズつきやすい吊り荷に最適 軽くて扱いやすく作業性抜群 すぐれた耐久力で経済的 取替えの目安がひと目でわかります 環境に配慮した再生原料を使用
種別両端アイ形厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)100許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-全長(m)5.5エコマーク認定認定最大使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)190以上スリング幅(mm)100アイの長さ(mm)400縫製部の長さ(mm)300強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング