絞り込み
ブランド
  • 田村総業
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(192)
  • アイビッグ(81)
  • シライ(41)
  • オーエッチ工業(39)
  • 明大(28)
  • TRUSCO(26)
  • RS PRO(16)
  • KITO(キトー)(12)
  • テザック(12)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • スリーエッチ(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • ナロック(NAROC)(4)
  • コンドーテック(3)
  • エバープラウド(3)
  • allsafe(3)
  • 丸善織物(2)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 3.5(5)
  • 4.5(4)
  • 5(6)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 6.5(4)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(6)
  • 8.5(4)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(6)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 35(4)
  • 48(1)
  • 50(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 300(1)
使用荷重(t)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.0(1)
  • 2.5(1)
  • 3.2(4)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
等級
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3.2(4)
  • 4(3)
0.8・1・1.25・1.6・2・2.5・3.2・4
種別
種別
両端アイ形(7)
両端アイ形
JIS規格
  • 規格外(1)
  • 適合品(5)
規格外・適合品
材質
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
3.5(5)
5(6)
6(6)
7(4)
7.5(4)
8(6)
8.5(4)
9(4)
9.5(4)
10(6)
長さ(m)をもっと見る
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
ベルトスリング Zタイプ 田村総業ベルトスリング Zタイプ田村総業
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル
ベルトスリング Rタイプ 田村総業ベルトスリング Rタイプ田村総業
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。 ひと目で分かる廃棄基準入り。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
ラッシング 端末仕様:W4 田村総業ラッシング 端末仕様:W4田村総業
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
荷締め用
仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5792-07
コーナー ナイロンマジック 田村総業コーナー ナイロンマジック田村総業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-41
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
コーナー ナイロンマジック 田村総業コーナー ナイロンマジック田村総業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):25アズワン品番65-9597-58
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
コーナー ナイロンマジック 田村総業コーナー ナイロンマジック田村総業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-60
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●0.5m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-33
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
コーナー ナイロン筒状 田村総業コーナー ナイロン筒状田村総業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20アズワン品番65-9596-72
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.38●1.0m増の質量(kg):0.29アズワン品番65-9596-86
ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業ラウンドスリング SSタイプ HE-W田村総業
3,198税込3,518
1本
当日出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
ベルトスリング Pタイプ 田村総業ベルトスリング Pタイプ田村総業
18,880税込20,768
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
材質ポリエステル
ベルトスリング Mタイプ 田村総業ベルトスリング Mタイプ田村総業
18,880税込20,768
1個
16日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。 廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ田村総業
7,698税込8,468
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ田村総業
6,998税込7,698
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ 田村総業コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ田村総業
679税込747
1個
11日以内出荷
牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ田村総業
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ田村総業
8,298税込9,128
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ田村総業
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
タフスリング 最大使用荷重 t :150 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :150田村総業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):150●アイ 長さ(A)(mm):500●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):400●最短寸法の質量(kg):2.84●1.0m増の質量(kg):1.20
コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ 田村総業コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ田村総業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
コーナー 革製筒状 PGLシリーズ 田村総業コーナー 革製筒状 PGLシリーズ田村総業
499税込549
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
金具付スリング 最大使用重量 t :1.0 田村総業金具付スリング 最大使用重量 t :1.0田村総業
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ 田村総業金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ田村総業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
仕様●最大使用重量(t):0.5●ベルト本数(本):1●使用金具:SHE-6×2コ
タフスリング 最大使用荷重 t :1.6 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :1.6田村総業
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 M2E 75Xシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 M2E 75Xシリーズ田村総業
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):45●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.69●1.0m増の質量(kg):0.50
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.5 M2E 100Xシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.5 M2E 100Xシリーズ田村総業
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.60●1.0m増の質量(kg):0.70
タフスリング 最大使用荷重 t :0.8 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :0.8田村総業
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16
タフスリング 最大使用荷重 t :20.0 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :20.0田村総業
53,980税込59,378
1個
16日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):20.0●アイ 長さ(A)(mm):800●アイ 幅(d)(mm):150●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):450●最短寸法の質量(kg):19.60●0.5m増の質量(kg):2.50
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ田村総業
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35
タフスリング 最大使用荷重 t :12.5 P3N 200Xシリーズ 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :12.5 P3N 200Xシリーズ田村総業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):12.5●アイ 長さ(A)(mm):600●アイ 幅(d)(mm):111●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):400●最短寸法の質量(kg):7.60●0.5m増の質量(kg):1.50

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング