「長さ(m)」から絞り込む
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
アイタイプ繊維スリング の新着商品
ページ: 1/ 3
75mm×2mトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥12,078¥10,980