絞り込み
ブランド
  • シライ
  • エスコ(59)
  • テザック(15)
  • RS PRO(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • 大洋製器工業(13)
  • ナロック(NAROC)(10)
  • 田村総業(2)
  • SPANSET(2)
  • 結一産業(2)
  • コンドーテック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 明大(1)
  • 極東技研工業(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
長さ(m)
  • 0.5(10)
  • 0.75(11)
  • 1(13)
  • 1.25(10)
  • 1.5(12)
  • 1.75(10)
  • 2(12)
  • 2.25(10)
  • 2.5(12)
  • 2.75(10)
  • 3(12)
  • 3.25(10)
  • 3.5(12)
  • 3.75(10)
  • 4(12)
  • 4.25(10)
  • 4.5(12)
  • 4.75(10)
  • 5(12)
  • 10(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.6(5)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3.2(6)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6.3(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 53(1)
  • 57(1)
  • 62(1)
  • 73(1)
  • 75(5)
  • 100(5)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
種別
種別
エンドレス形(2)
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.6(4)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6.3(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
0.5・1・1.6・2・2.5・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・16・18・20・25・32・40・50
JIS規格
  • 適合品(12)
適合品
等級
  • JIS3等級(4)
  • その他(1)
JIS3等級・その他
材質
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(4)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅50mmシライ
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
マルチスリング エンドレス形 シライマルチスリング エンドレス形シライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅50mmシライ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
シグナルスリング SG4N エンドレス形 シライシグナルスリング SG4N エンドレス形シライ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818 4等級
防水型マルチスリングWG エンドレス形 シライ防水型マルチスリングWG エンドレス形シライ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(心体)ポリエステル
ポリエステルスリング エンドレス形 シライポリエステルスリング エンドレス形シライ
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅75mmシライ
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅100mmシライ
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)6.3材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅75mmシライ
6,798税込7,478
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2使用荷重(t)(最大)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅25mmシライ
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1材質ポリプロピレンベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅100mmシライ
8,698税込9,568
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ