建設作業用つり具イーグルクランプ5日以内出荷
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35