絞り込み
タイプ
タイプ
4本吊り(1)
ブランド
  • コンドーテック
  • マーテック(25)
  • KITO(キトー)(20)
  • 象印チェンブロック(9)
  • pewag(8)
  • エスコ(4)
  • スリーエッチ(4)
  • イーグルクランプ(2)
  • アイビッグ(2)
  • オーザック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
4本吊り
4本吊り(1)
JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付コンドーテック
54,980税込60,478
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付コンドーテック
51,980税込57,178
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付コンドーテック
52,980税込58,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法d(mm)23寸法A(mm)26寸法t(mm)225寸法D(mm)62寸法E(mm)161寸法B(mm)44寸法C(mm)31.5寸法s(mm)17寸法G(mm)49寸法w(mm)112使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングKBW23
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
53,980税込59,378
1組
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付コンドーテック
55,980税込61,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプチェーンスリング