ユニット
収納フックシルバー
いろいろな場所に取り付けられる収納フックです。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時は邪魔にならないスッキリデザインです。
用途
お部屋の壁はもちろん、家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして設置できます。
トラスコ品番
745-0516
セット内容
取付用ビス2個付
材質
亜鉛
寸法(mm)
26×49×13
質量(g)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78012816
877-667
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください