絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- エスコ(26)
- KITO(キトー)(26)
- マーテック(17)
- コンドーテック(11)
- 象印チェンブロック(8)
- pewag(8)
- スリーエッチ(4)
- アイビッグ(4)
- イーグルクランプ(2)
使用荷重(t)
- 2(4)
- 3(6)
特価
「タイプ」から絞り込む

敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1組当日出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥32,980~税込¥36,278~1組7日以内出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法t(mm)225寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法s(mm)14寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法w(mm)112
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980~税込¥39,578~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法L1(mm)78寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥34,980~税込¥38,478~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法L1(mm)78寸法t(mm)140寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)13寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材