絞り込み
タイプ

1本吊り(5)

2本吊り(2)

3本吊り(1)

4本吊り(1)
ブランド
- スリーエッチ
- エスコ(45)
- マーテック(35)
- KITO(キトー)(27)
- 象印チェンブロック(21)
- コンドーテック(11)
- pewag(8)
- スーパーツール(6)
- アイビッグ(4)
- イーグルクランプ(2)
- オーザック(1)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
- 2(3)
- 2.1(2)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
リーチ寸法(m)
- 1.5(1)
「タイプ」から絞り込む

1本吊り(5)

2本吊り(2)

3本吊り(1)

4本吊り(1)

チェーンフック
スリーエッチ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
チェーンフック 4本吊
スリーエッチ¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。寸法L(mm)1500使用荷重(t)3寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT10/CT7マスターリングML17
チェーンフック 2本吊
スリーエッチ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材