絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(179)
- エスコ(121)
- マーテック(58)
- CM(16)
- 象印チェンブロック(9)
- YOKE(8)
- アイビッグ(6)
- イーグルクランプ(4)
- スリーエッチ(3)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- pewag(2)
- 京町産業車輌(1)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- 大洋製器工業(1)
タイプ

1本吊り(3)

その他(12)
使用荷重(t)
- 0.008(11)
- 0.2(9)
- 0.25(12)
- 1(9)
- 1.1(29)
- 1.5(28)
- 1.6(15)
- 2(42)
- 2.5(20)
- 3(12)
- 3.2(43)
- 4.2(12)
- 5(9)
- 5.2(24)
- 5.3(10)
- 8(37)
- 10(26)
- 12.5(15)
- 16(10)
- 17(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
適合チェーン線径(Φmm)
- 5(3)
- 5.6(3)
- 6(37)
- 6.3(4)
- 7(17)
- 7.1(8)
- 7.8(7)
- 8(40)
- 10(60)
- 13(48)
- 15.9(2)
- 16(45)
- 19(2)
- 20(34)
- 22(14)
- 22.2(2)
- 25.4(2)
- 26(8)
- 31.7(2)
- 32(6)
- 適合チェーン線径(Φmm)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
タコマン ぴったり10
タコマン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
GA/Gカップリング
マーテック¥4,198~税込¥4,618~特価1個当日出荷から9日以内出荷チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
スイベルフック
マーテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
伸縮自在強力チェーン
タコマン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m
KITO(キトー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェンスリング HTL4080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個5日以内出荷適合機種HTL3080,VSL3070,VSL3080,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
G-100 ファンドリーフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
チェンスリング HTL4100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷適合機種HTL3100,VSL3100,VSL4100名称ラッチキット VAL3100図解No1
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェンスリング VSL3080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個5日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
スリングフック EGKNA
マーテック¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ファンドリーフック
アイビッグ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックですRoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材