絞り込み
長さ(m)
- 30
- 0.034(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.056(1)
- 0.064(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(4)
- 15(1)
ブランド
- ニッサチェイン(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
3(4)
3.5(4)
4(4)
4.5(4)
5(4)
30

二重チェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)翌々日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
アルミカラーチェン 30m 金
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本9日以内出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7743材質本体:アルミニウム(A1070W)色金全長(m)30寸法A(mm)4.7参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6線径(mm)1.6内長P(mm)4.7内幅W(mm)2.6