絞り込み
ブランド
  • 菱小
  • モノタロウ(2)
  • カネテック(17)
  • ECLIPSE MAGNETICS(9)
  • ノガ(4)
  • ファーステック(3)
  • SK(新潟精機)(1)
吸着力
  • 250N(2)
  • 400N(1)
  • 800N(1)
  • 1000N(1)
  • 1100N(1)
  • 1400N(1)
  • 1500N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
250N(2)
400N(1)
800N(1)
1000N(1)
1100N(1)
1400N(1)
1500N(1)
マグネットV形ホルダー 菱小マグネットV形ホルダー菱小
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適底面とV溝の平行度(μm)12
マグネットVブロック 菱小マグネットVブロック菱小
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット桝形ブロック 菱小マグネット桝形ブロック菱小
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
チャックブロック 菱小チャックブロック菱小
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック形