絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(95)
  • SK11(37)
  • TRUSCO(18)
  • リングスター(17)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • DBLTACT(15)
  • ホーザン(12)
  • E-Value(10)
  • SLOWER(10)
  • マーベル(7)
  • PLANO[安全保護具](7)
  • RS PRO(7)
  • WIZ'A(7)
  • リヒトラブ(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • SATA(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • プロスター(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
外寸法・幅(mm)
  • 550(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 380(1)
  • 400(1)
耐荷重(kg)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 45(1)
  • 113(1)
1・2・45・113
材質(本体)
  • 塩ビ(1)
塩ビ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
550(1)
落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き) GRIPPS落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き)GRIPPS
9,998税込10,998
1個(1個)
翌日出荷
ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。
用途ツールの落下を防止に長さ(m)1.35耐荷重(kg)2
リフティングバッグ GRIPPSリフティングバッグGRIPPS
42,980税込47,278
1個(1個)
翌日出荷
定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ耐荷重(kg)45耐荷重(N)441.299外寸法・高さ(mm)400
ツール落下防止用作業ステーション用雨避けカバー GRIPPSツール落下防止用作業ステーション用雨避けカバーGRIPPS
8,898税込9,788
1個(1個)
翌日出荷
H01147との組み合わせで使えるレインカバーです。
用途H01147用のレインカバー
ツール落下防止用作業ステーション GRIPPSツール落下防止用作業ステーションGRIPPS
75,980税込83,578
1個(1個)
翌日出荷
ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。
用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550
リフティングバッグ (超強力) GRIPPSリフティングバッグ (超強力)GRIPPS
54,980税込60,478
1個(1個)
翌日出荷
強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ材質ビニール耐荷重(kg)113耐荷重(N)1108.15外寸法・高さ(mm)380

帆布製』には他にこんなカテゴリがあります

ツールバッグ