「容量(L)」から絞り込む
食品用コンテナー T-32岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
食品用コンテナー NF-M24岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)510×300×133外寸(mm)567×355×155内寸(mm)530×320×146フタなしスタッキング高さ(mm)142ネスティング高さ(mm)75圧縮荷重(N[kgf])6870[700]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
収納ケースエスコ税込¥1,045¥950
高い所BOXアイリスオーヤマ税込¥1,208~¥1,098~