「外寸法・奥行(mm)」から絞り込む
VN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
導電性コンテナ VN型TRUSCO当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
ネスティング再生コンテナ(取手付)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
スタッキングパーツコンテナTRUSCO当日出荷
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
ダンボール製T型コンテナTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
『パーツボックス』には他にこんなカテゴリがあります
収納ボックスイチネンTASCO税込¥1,868~¥1,698~
収納ケースエスコ税込¥1,045¥950
高い所BOXアイリスオーヤマ税込¥1,208~¥1,098~