絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • フジコーワ(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 172(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 307(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 812(1)
  • 814(1)
  • 959(1)
外寸法・幅(mm)
  • 460(1)
  • 585(1)
  • 598(1)
460・585・598
外寸法・高さ(mm)
  • 360(1)
  • 395(1)
  • 400(1)
360・395・400
容量(L)
  • 80(1)
  • 119(1)
  • 142(1)
80・119・142
耐荷重(kg)
  • 30
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 20(4)
  • 25(8)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 120(1)
材質(本体)
  • ポリエチレン(1)
ポリエチレン
質量(kg)
  • 4.8(1)
  • 8.6(1)
  • 10.5(1)
  • 12.4(1)
4.8・8.6・10.5・12.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプフジコーワ
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース