絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 806(1)
  • 854(1)
外寸法・幅(mm)
  • 481(1)
  • 540(1)
481・540
外寸法・高さ(mm)
  • 380(1)
  • 395(1)
380・395
容量(L)
  • 106
  • 2(2)
  • 2.28(1)
  • 11.65(1)
  • 16.63(1)
  • 20(1)
  • 22.11(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.4(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32.64(1)
  • 49(2)
  • 82(2)
  • 103(1)
  • 119(1)
  • 142(1)
耐荷重(kg)
  • 15(1)
  • 25(1)
15・25
材質(本体)
  • ポリエチレン(2)
ポリエチレン
質量(kg)
  • 8.9(1)
  • 10.4(1)
8.9・10.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)10.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)854
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。大型2輪固定キャスターを装備。ワイドトレッド化することにより大幅に耐久性がアップ。快適な搬送をサポートします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した大型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)8.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I740×W413×h蓋154-身191外寸法・幅(mm)481外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)806

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース