絞り込み
ブランド
  • パナロケース(2)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • B&W(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 468(1)
  • 500(2)
  • 534(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 193(1)
  • 194(2)
  • 225(1)
  • 280(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 350(2)
  • 355(1)
  • 357(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 428
  • 103(2)
  • 130(2)
  • 165(2)
  • 167(3)
  • 192(3)
  • 215(3)
  • 249(3)
  • 295(5)
  • 323(3)
  • 330(3)
  • 340(3)
  • 355(4)
  • 370(3)
  • 406(6)
  • 419(4)
  • 433(5)
  • 440(4)
  • 500(4)
  • 615(7)
外寸法・幅(mm)
  • 524(1)
  • 555(2)
  • 609(1)
524・555・609
外寸法・高さ(mm)
  • 206(1)
  • 211(2)
  • 263(1)
  • 306(2)
206・211・263・306
  • 色オレンジ(2)
  • 色ブラック(4)
オレンジ・ブラック
容量(L)
  • 42.78(1)
42.78
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリプロピレン(3)
  • 樹脂(1)
ポリプロピレン・樹脂
質量(kg)
  • 4.38(1)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
  • 5.4(1)
  • 6(1)
  • 6.03(1)
  • 6.84(1)
4.38・4.4・4.8・5.4・6・6.03・6.84
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
468(1)
500(2)
534(1)
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
パナロケース パナロケースパナロケースパナロケース
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 簡単に開閉できるダブルスローラッチ 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造 英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠 NATO規格「STANAG4280」に準拠 ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂材質(本体)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)-30~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ミディアムケース PELICAN(ペリカン)ミディアムケースPELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
OUTDOOR CASES TYPE6700 B&WOUTDOOR CASES TYPE6700B&W
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース