「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付トラスコ品番825-7663質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)121外寸法・奥行(mm)167
メタルケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から61日以内出荷
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。
用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)7日以内出荷
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。
持ち運びに便利です。
中皿付で小物の整理整頓に適しています。
丈夫さと持ち運び便利なサイズです。
工具の収納、整理整頓に。
仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017アズワン品番67-7236-58
ジュシトレー 160MTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
コード105-8184アズワン品番64-4818-23
『ツールボックス/ツールバッグスチール製』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3
パナロケースパナロケース税込¥4,398¥3,998
小物袋エスコ税込¥495¥450
小物袋エスコ税込¥286¥260
道具袋エスコ税込¥3,190¥2,900