絞り込み
適合管径
  • 1/4inch
  • 3/16inch(4)
  • 5/16inch(10)
  • 3/8inch(16)
  • 1/2inch(10)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(7)
  • 3/4inch(7)
  • 7/8inch(4)
  • 1-1/8inch(2)
  • 1-1/4inch(2)
  • 1-1/2inch(2)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1-3/4inch(2)
  • 6mm(11)
  • 8mm(8)
  • 10mm(11)
  • 12mm(9)
  • 15mm(3)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 14.29(1)
  • 14.3(3)
  • 16(1)
  • 23.8(2)
全長(mm)
  • 218(1)
  • 220(2)
  • 224(1)
  • 256(1)
  • 275(1)
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • インペリアル(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • Strong Tool(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • SK11(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管径から絞り込む
1/4inch
5/16inch(10)
3/8inch(16)
1/2inch(10)
5/8inch(7)
3/4inch(7)
6mm(11)
8mm(8)
10mm(11)
12mm(9)
適合管径をもっと見る
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • 細径パイプ用 ベンダー Strong Tool

    細径パイプ用 ベンダー

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
    用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
  • 3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO

    3サイズチューブベンダー 銅管用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
  • チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO

    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
    用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • チューブベンダー BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
  • 3サイズベンダー イチネンTASCO

    3サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
    適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
  • 3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル

    3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)

    インペリアル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
    用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
  • チューブベンダ A-Gas Japan

    チューブベンダ

    A-Gas Japan
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ1/4(銅管)
  • チューブベンダー SK11

    チューブベンダー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
    用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
  • 4サイズベンダー イチネンTASCO

    4サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
    適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
  • 4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズベンダ(なまし鋼管専用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
    用途なまし銅管専用全長(mm)275適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8
  • インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    インプ3ヘッドチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
    用途なまし銅管用
  • 3ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    3ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
    用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
レバー式チューブベンダー